{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 10 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 10 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 25,5 mm | |
Dĺžka britov L2 | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 31,9 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210343 10 | |
EAN/GTIN | 4045197721488 | |
Číslo výrobcu | 210343 10 |