{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 25 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 24 mm | |
Dĺžka hlavy l | 32 mm | |
Dĺžka britov L2 | 19 mm | |
Programovací polomer Rp | 4,594 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 1,25 mm | |
Uhlový Polomer | 3,75 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 1,3 mm | |
Prevedenie stopky | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210300 25 | |
EAN/GTIN | 4045197523242 | |
Číslo výrobcu | 210300 25 |