Čelná frézovacia torusová hlava 10

Č. pol.: 210300 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D h10 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Uhol sklonu zubov: 45

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
Typ HB730
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Počet rezných hrán Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 10 mm
Dĺžka hlavy l 13 mm
Dĺžka britov L2 7,5 mm
Programovací polomer Rp 1,838 mm
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 0,5 mm
Uhlový Polomer 1,5 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,4 mm
Prevedenie stopky GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210300 10
EAN/GTIN 4045197523204
Číslo výrobcu 210300 10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

ap max − musí sa dodržiavať! Odporúčané použitie (vc a fz) sa vzťahuje aj na ap max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka