Hrubovací / dokončovací frézovací hlava, fazetka 45° 12

Č. pol.: 210280 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D h10 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Frézovací profil: NF
  • Počet rezných hrán Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
⌀ rezných hrán D 12 mm
Typ HB730
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Frézovací profil NF
Počet rezných hrán Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 12 mm
vhodný upínač GARANT TopCut
Dĺžka hlavy l 22 mm
Dĺžka britov L2 15 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,24 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210280 12
EAN/GTIN 4045197522276
Číslo výrobcu 210280 12

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ap max ≤ 0,5×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka