{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 16 mm | |
Typ | HB7730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Dĺžka britov L2 | 12 mm | |
Uhlový Polomer | 1 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 55 HRC | 0,06 mm | |
Prevedenie stopky | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210265 16/1 | |
EAN/GTIN | 4045197607485 | |
Číslo výrobcu | 210265 16/1 |