Torusová frézovacia hlava, tvrdé obrábanie 12/2

Č. pol.: 210265 12/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D h10 / R Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Počet rezných hrán Z: 4
  • Uhol sklonu zubov: 45

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
⌀ vyvŕtavacej hlavy D 12 mm
Typ HB7730
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Počet rezných hrán Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 12 mm
Dĺžka hlavy l 16 mm
Dĺžka britov L2 9 mm
Uhlový Polomer 2 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 55 HRC 0,05 mm
Prevedenie stopky GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210265 12/2
EAN/GTIN 4045197608048
Číslo výrobcu 210265 12/2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
Oceľ < 55 HRC
H
65
Oceľ < 60 HRC
H
55
suché
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka