Torusová frézovacia hlava HPC 16/2

Č. pol.: 210255 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D h10 / R Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Uhol sklonu zubov: 42

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria TopCut
    ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 16 mm
    Typ HB7820
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ W
    Počet rezných hrán Z 3
    Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Veľkosť upínania 16 mm
    Dĺžka hlavy l 20 mm
    Dĺžka britov L2 12 mm
    Uhlový Polomer 2 mm
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,14 mm
    Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,17 mm
    Prevedenie stopky GARANT TopCut
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 210255 16/2
    EAN/GTIN 4045197607522
    Číslo výrobcu 210255 16/2

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    580
    Alu (krátke rezanie)
    N
    550
    Hliník > 10 % si
    N
    400
    CuZn
    N
    350
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty plných drážok pre ap max≤0,5×D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka