• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

PKD torusová fréza s vnútorným chladením 209804, PKD, ⌀ e8 DC / R1: 8/0,5mm

Č. pol.: 209635 8/0,5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: PKD
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava PKD
Rezný materiál PKD
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka britov Lc 7 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 27 mm
⌀ vôle D1 7,4 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre orezávanie v GFK CFK 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku 0,09 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v GFK CFK 0,08 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,14 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209635 8/0,5
EAN/GTIN 4045197513434
Číslo výrobcu 209635 8/0,5

užívateľská tabuľka

Hliník
N
2400
Alu (krátke rezanie)
N
2000
Hliník > 10 % si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFRP
N
500
Hybridy
N
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná PKD fréza pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní GFRP, CFRP a grafitu.
Priamy rez na neutrálne použitie.
Tolerancia Polomer rezania R1 = ±0,01 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka