{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,2 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v GFK CFK | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku | 0,1 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v GFK CFK | 0,09 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku | 0,14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 209635 10/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197513458 | |
Číslo výrobcu | 209635 10/1,0 |