{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 851 | |
Frézovací profil | krížové brity | |
Typ | NF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 12 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre T-drážky DIN 650 | 8 mm | |
⌀ vôle D1 | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 208034 16X8 | |
Číslo výrobcu | 208034 16X8 |