{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 21 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 851 | |
Profil zastrihávania | krížové brity | |
Typ | NF | |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 12 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pre T-drážky DIN 650 | 12 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 208034 21X9 | |
Číslo výrobcu | 208034 21X9 |