TK štvrťkruhová fréza HPC 10

Č. pol.: 208023 10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Polomer r Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia Obrys polomeru: ±0,01
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomer r 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia Obrys polomeru ±0,01
Počet zubov Z 6
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
menší ⌀ D3 5 mm
väčší ⌀ D2 25 mm
Dĺžka britov Lc 10 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Polomerové frézovanie dopredu
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu Rádiusová fréza štvrťová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208023 10
EAN/GTIN 4062406103903
Číslo výrobcu 208023 10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
600
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Rovné drážkovanie, bez deformácie profilu.
Tolerancia: r = ±0,01 mm.

Použitie:

Na zaoblenie a odihlenie hrán s kontúrami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka