TK celorádiusová fréza GARANT Master INOX HPC 8

Č. pol.: 207473 8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 12 mm
Polomer R 4 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX < 900 N/mm2 0,025 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX < 900 N/mm2 0,028 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207473 8
EAN/GTIN 4062406130343
Číslo výrobcu 207473 8

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Frézy HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokom rozsahu nehrdzavejúcich ocelí.
Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť za tepla.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné tiež pre TOOLOX®.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Inox" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka