{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Polomer R | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207240 20 | |
EAN/GTIN | 4045197127242 | |
Číslo výrobcu | 207240 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza HPC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
328,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
350,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | červená |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |
Počet zubov Z | 2 | 2 | 2 | 2 |