TK rádiusová fréza HPC 0,7

Č. pol.: 207240 0,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / D S Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 0,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 2 mm
Polomer R 0,35 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 0,0044 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 0,005 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207240 0,7
EAN/GTIN 4045197126948
Číslo výrobcu 207240 0,7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
225
Oceľ < 750 N/mm²
P
210
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
145
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Precízne brúsenie pre veľmi vysoké nároky na presnosť.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Poznámka:

Odporúčaný následný produkt je č. 207242.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka