TK guľová fréza 220° 3

Č. pol.: 207175 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 3 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ H
    Tolerancia menovitého ⌀ f8
    Počet zubov Z 2
    Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,03×D pri kopírovacom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka britov Lc 2,3 mm
    Polomer R 1,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 15 mm
    ⌀ vôle D1 2,7 mm
    Celková dĺžka L 65 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 0,01 mm
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Celistvá a guľová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 207175 3
    EAN/GTIN 4045197126658
    Číslo výrobcu 207175 3

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    575
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    390
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    390
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    280
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    GG(G)
    K
    575
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Presný tvar polomeru bez skreslenia profilu.
    Dvojito podbrúsený bočný uhol chrbta.
    Tolerancia: obrys polomeru = ±0,01 mm.
    S uhlom obklopenia 220°.
    Menovitá veľkosť ⌀: Dc = f8

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka