TK guľová fréza 220° 10

Č. pol.: 207175 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 6,7 mm
Polomer R 5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 50 mm
⌀ vôle D1 9,9 mm
Celková dĺžka L 120 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 0,062 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207175 10
EAN/GTIN 4045197126702
Číslo výrobcu 207175 10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
575
Oceľ < 750 N/mm²
P
390
Oceľ < 900 N/mm²
P
390
Oceľ < 1100 N/mm²
P
280
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Presný tvar polomeru bez skreslenia profilu.
Dvojito podbrúsený bočný uhol chrbta.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,01 mm.
S uhlom obklopenia 220°.
Menovitá veľkosť ⌀: Dc = f8

Poznámka:

Podbrus podla dlžky reznej hrany LC kónicky sa rozširujúci.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka