Torusová fréza GARANT Master Ni-Based HPC 6/0,5

Č. pol.: 206373 6/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Ni-Based
    ⌀ rezných hrán DC 6 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ f8
    Počet zubov Z 6
    Uhol sklonu zubov 50 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 19 mm
    Polomer rezania R1 0,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 25 mm
    ⌀ vôle D1 5,8 mm
    Celková dĺžka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pre orezávanie v Inconel® 0,03 mm
    Tolerancia stopky h6
    Farebný krúžok ružová
    Druh produktu Torusová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 206373 6/0,5
    EAN/GTIN 4062406565381
    Číslo výrobcu 206373 6/0,5

    užívateľská tabuľka

    Inconel
    S
    50
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Inovatívny substrát špeciálne na obrábanie zliatin na báze niklu. Nová povrchová úprava.

    Použitie:

    Na frézovanie zliatin na báze niklu s vysokou tvrdosťou za tepla.
    Na dokončovacie operácie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka