Torusová fréza GARANT Master Ni-Based HPC 10/0,5

Č. pol.: 206373 10/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Ni-Based
⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 50 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 31 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 41 mm
⌀ vôle D1 9,8 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre orezávanie v Inconel® 0,04 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206373 10/0,5
EAN/GTIN 4062406565428
Číslo výrobcu 206373 10/0,5

užívateľská tabuľka

Inconel
S
50
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny substrát špeciálne na obrábanie zliatin na báze niklu. Nová povrchová úprava.

Použitie:

Na frézovanie zliatin na báze niklu s vysokou tvrdosťou za tepla.
Na dokončovacie operácie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka