{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Polomer rezania R1 | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 54 mm | |
⌀ vôle D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206347 20/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852670 | |
Číslo výrobcu | 206347 20/3,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 20/3,0
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
325,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
325,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
296,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;1×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;1×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;1×D pri obvodovom frézovaní |
⌀ vôle D1 | 19 | 19 | 19,5 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Typ | N | N | N |
Polomer rezania R1 | 3 | 3 | 3 |
Séria | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |
Druh produktu | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza |