{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 44 mm | |
⌀ vôle D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206347 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852618 | |
Číslo výrobcu | 206347 16/2,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 16/2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
216,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
219,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
196,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | f8 | f8 |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,086 | 0,072 | 0,086 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |