TK čelná torusová fréza HPC 2

Č. pol.: 206266 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h9 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 2 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h9
    Počet zubov Z 2
    Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
    Smer podávania horizontálny a šikmý
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Rozmer ap max riadkov 0,15 mm
    Programovací polomer 0,3 mm
    Dĺžka britov Lc 1,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 13 mm
    ⌀ vôle D1 1,7 mm
    Celková dĺžka L 54 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Uhol nastavenia k 11 Stupeň
    Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,026 mm
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Čelná torusová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 206266 2
    EAN/GTIN 4045197858016
    Číslo výrobcu 206266 2

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    155
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    145
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálna geometria čelných rezných hrán na riadkové frézovanie s veľmi vysokými posuvmi.
    Tolerancia: Polomer rezania R1 = ±0,01 mm.

    Použitie:

    Na kopírovacie a riadkové frézovanie v kompletnom obrábaní pri podmienkach HPC/HSC.
    Vďaka špeciálnym stratégiám frézovania sú možné veľmi vysoké objemy obrábania.

    Poznámka:

    Nástupnícky produkt pre č. 206272.
    Nástroje sa dajú prebrúsiť.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka