{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h9 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 15 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Rozmer ap max. Čiar | 0,25 mm | |
Programovací polomer | 0,5 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 2,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 16 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 3,6 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Uhol nastavenia κ | 10,5 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,076 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Čelná torusová fréza |
Číslo položky | 206266 4 | |
EAN/GTIN | 4045197860620 | |
Číslo výrobcu | 206266 4 |