TK čelná torusová fréza HPC 4

Č. pol.: 206262 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h9 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Rozmer ap max riadkov 0,25 mm
Programovací polomer 0,5 mm
Dĺžka britov Lc 2,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 16 mm
minimálny ⌀ uvoľnenia stopky D5 3,6 mm
maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 3,95 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Uhol nastavenia k 10,5 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206262 4
EAN/GTIN 4062406279509
Číslo výrobcu 206262 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
175
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
155
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna geometria čelných rezných hrán na riadkové frézovanie s veľmi vysokými posuvmi.
Tolerancia: Polomer rezania R1 = ±0,01 mm.

Použitie:

Na kopírovacie a riadkové frézovanie v kompletnom obrábaní pri podmienkach HPC/HSC.
Vďaka špeciálnym stratégiám frézovania sú možné veľmi vysoké objemy obrábania.

Poznámka:

Nástroje sa dajú prebrúsiť.
S kónicky stúpajúcou svetlou výškou, ktorá zaručuje stabilitu pri dlhom previse.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka