{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h9 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 15 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Rozmer ap max. Čiar | 0,4 mm | |
Programovací polomer | 1 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 3,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 20 mm | |
Minimálna úľava na stopke⌀ D5 | 5,2 mm | |
Maximálna úľava na stopke⌀ D6 | 5,9 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Uhol nastavenia κ | 12,5 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Čelná torusová fréza |
Číslo položky | 206262 6 | |
EAN/GTIN | 4062406279820 | |
Číslo výrobcu | 206262 6 |