TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC 8/1,0

Č. pol.: 206257 8/1,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC/ R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 19 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 7,8 mm
Celková dĺžka L 68 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,07 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,1 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206257 8/1,0
EAN/GTIN 4062406156381
Číslo výrobcu 206257 8/1,0

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
550
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Dĺžka britov podľa DIN 6527.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,01 mm.

Použitie:

Špeciálne navrhnuté na obrábanie s vysokými rýchlosťami v oblasti výroby foriem a nástrojov na kopírovacie frézovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka