TK torusová fréza R1 0,05, DLC, ⌀ DC × L1: 0,5X4mm

Č. pol.: 206041 0,5X4
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodatočné dodanie

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 0,5 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 25 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 0,5 mm
Polomer rezania R1 0,05 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 4 mm
⌀ vôle D1 0,48 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku odliatok 0,02 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku Odliatok 0,02 mm
Faktor korekcie ap korr 0,8
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206041 0,5X4
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197913616
Kopírovať
Číslo výrobcu 206041 0,5X4
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
480
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
400
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
400
PMMA akryl
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
200
PE-HD
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
PA 66
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
200
PEEK
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
PF 31
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
130
PVDF GF20
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
180
POM GF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
PA 66 GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
PEEK GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
130
PTFE CF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
Cu
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
200
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

S pokročilou povrchovou úpravou DLC sp2. Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v oblasti hliníkových materiálov. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami.
Uhol skosenia α=16°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Plná drážka: ap = 0,25 × D × ap korr
Orezávanie: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopírovanie: ap = 0,25 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!
napr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka