TK torusová fréza R1 0,05, DLC, ⌀ DC × L1: 0,3X2mm

Č. pol.: 206041 0,3X2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 0,3 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 25 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 0,3 mm
Polomer rezania R1 0,05 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 2 mm
⌀ vôle D1 0,28 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku odliatok 0,016 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku Odliatok 0,016 mm
Faktor korekcie ap korr 0,9
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206041 0,3X2
EAN/GTIN 4045197913487
Číslo výrobcu 206041 0,3X2
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S pokročilou povrchovou úpravou DLC sp2. Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v oblasti hliníkových materiálov. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami.
Uhol skosenia α=16°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Plná drážka: ap = 0,25 × D × ap korr
Orezávanie: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopírovanie: ap = 0,25 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!
napr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka