{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,6 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,15 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205450 5 | |
EAN/GTIN | 4062406276065 | |
Číslo výrobcu | 205450 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
89,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
57,62 €
34,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
23,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní |
⌀ vôle D1 | 4,6 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | f8 | h10 | h10 | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |