{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205256 5 | |
EAN/GTIN | 4062406276935 | |
Číslo výrobcu | 205256 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |