{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,08 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203624 8 | |
EAN/GTIN | 4062406252113 | |
Číslo výrobcu | 203624 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK dokončovacia fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
98,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
51,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 74 mm | 74 mm | 90 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,043 mm | 0,063 mm |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,1 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |