{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203619 6 | |
EAN/GTIN | 4045197958877 | |
Číslo výrobcu | 203619 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
28,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
63,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 62 mm | 62 mm | 65 mm | 65 mm |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |