{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203619 10 | |
EAN/GTIN | 4045197958891 | |
Číslo výrobcu | 203619 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
57,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
115,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
119,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | DLC | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dĺžka britov Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | f8 | h6 | h6 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |