{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 55 HRC | 0,045 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203240 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119018 | |
Číslo výrobcu | 203240 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
72,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
273,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
66,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | červená | červená | červená |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |