{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 50 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Podávače okrajov z ocele < 55 HRC | 0,016 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203240 5 | |
EAN/GTIN | 4045197118974 | |
Číslo výrobcu | 203240 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
51,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
302 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
27,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Počet zubov z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |