{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 36 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,12×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203116 6 | |
EAN/GTIN | 4062406783464 | |
Číslo výrobcu | 203116 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza VHM s lámačmi triesok GARANT Master INOX TPC 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
67,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 177 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
48,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
33,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 | 19 | 25 | 19 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,12×D | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | modrá | modrá | modrá | modrá |
Počet zubov Z | 6 | 4 | 4 | 3 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |