{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,03×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 100 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Počet rozdeľovač triesok | 3 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203094 20 | |
EAN/GTIN | 4045197954046 | |
Číslo výrobcu | 203094 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s deličmi triesok TPC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
546,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
599,04 €
438,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
556,40 €
399,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
591,76 €
452,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
360,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,05×D |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |
Počet zubov Z | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |