{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,03×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 80 mm | |
Celková dĺžka L | 136 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Počet rozdeľovač triesok | 3 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC | 0,057 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203094 16 | |
EAN/GTIN | 4045197954039 | |
Číslo výrobcu | 203094 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s deličmi triesok TPC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
414,96 €
308,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
364,00 €
261,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
411,84 €
332,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
238,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,05×D |
Celková dĺžka L | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 150 mm |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |