{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 64 mm | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203090 16 | |
EAN/GTIN | 4045197814388 | |
Číslo výrobcu | 203090 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s deličmi triesok TPC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
331,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
381,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
378,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
314,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
210,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Stratégia obrábania | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |