{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203090 10 | |
EAN/GTIN | 4045197814364 | |
Číslo výrobcu | 203090 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza s deličmi triesok TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
149,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
174,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
176,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
65,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | modrá | zelená | modrá | zelená |
Celková dĺžka L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 90 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |