{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 24 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203074 6 | |
EAN/GTIN | 4067263092056 | |
Číslo výrobcu | 203074 6 |