{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 24 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,5 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203058 6 | |
EAN/GTIN | 4045197946263 | |
Číslo výrobcu | 203058 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
37,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
100,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
⌀ vôle D1 | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,6 mm |
Celková dĺžka L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | f8 | d11 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 5 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |