{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | TiXSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203044 3 | |
EAN/GTIN | 4045197679338 | |
Číslo výrobcu | 203044 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza HPC 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
735 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
50,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | |||
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | |||
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | 3 mm | |||
Typ | N | N | N | N | N |
Stratégia obrábania | HPC | MTC | HPC | HPC | MTC |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |