{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 68 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 80 mm | |
⌀ vôle D1 | 24,5 mm | |
Celková dĺžka L | 136 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203041 25 | |
EAN/GTIN | 4045197510648 | |
Číslo výrobcu | 203041 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
526,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
309,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
465,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
465,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
302,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |