{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 22 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 30 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203041 10 | |
EAN/GTIN | 4045197510587 | |
Číslo výrobcu | 203041 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
98,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
975 kus/y s okamžitým dodaním
56,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 202 kus/y s okamžitým dodaním
46,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
79,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
79,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
84,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,045 mm |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |