TK fréza s deličmi triesok TPC 6

Č. pol.: 203019 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,08×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 18 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 25 mm
⌀ vôle D1 5,8 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,12 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 0,04 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203019 6
EAN/GTIN 4045197609731
Číslo výrobcu 203019 6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
380
Oceľ < 750 N/mm²
P
340
Oceľ < 900 N/mm²
P
300
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne navrhnutá pre TPC na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí.
Zosilnené jadro.

Poznámka:

h max: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
ae max = 0,08×D na obrábanie TPC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 203103

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza s deličmi triesok TPC 6

TK fréza s deličmi triesok TPC 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
89,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
44,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,08×D 0,07×D 0,07×D 0,07×D 0,18×D 0,07×D
Farebný krúžok modrá zelená modrá zelená zelená modrá
Celková dĺžka L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 65 mm 62 mm
⌀ rezných hrán DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Dĺžka britov Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Tolerancia menovitého ⌀ f8 f8 f8 f8 e8 f8
Stratégia obrábania TPC TPC TPC TPC TPC TPC

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka