{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 21 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 25 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 7,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203016 8 | |
EAN/GTIN | 4045197551085 | |
Číslo výrobcu | 203016 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza s vnútorným chladením HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
133,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
105,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
120,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
103,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
122,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | modrá | modrá | zelená | modrá | modrá |
Štandard | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | 35 Stupeň | 45 Stupeň | 35 Stupeň | 40 Stupeň |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |