{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203016 4 | |
EAN/GTIN | 4045197551054 | |
Číslo výrobcu | 203016 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s vnútorným chladením HPC 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
93,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
80,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
80,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
94,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | W | N | N | N |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |