{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Inox | |
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 21 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 25 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 7,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203015 8 | |
EAN/GTIN | 4045197772893 | |
Číslo výrobcu | 203015 8 |