TK fréza HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

Č. pol.: 203015 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
969 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 19 mm
⌀ vôle D1 5,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203015 6
EAN/GTIN 4045197772886
Číslo výrobcu 203015 6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Fréza HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou.pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokej škále nehrdzavejúcich ocelí. Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodná tiež pre ocele do cca 1100 N/mm2 .

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Pro Inox" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka